曜日別特売
PM1102S-MH BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸) 50609048

PM1102S-MH BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸) 50609048
PM1102S-MH BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸) 50609048
PM1102S-MH BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸) 50609048
PM1102S-MH BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸) 50609048
PM1102S-MH BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸) 50609048
PM1102S-MH BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸) 50609048
PM1102S-MH BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸) 50609048
PM1102S-MH BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸) 50609048

BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード50609048品番PM1102S-MH
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

<力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。

用途
<遠投・ショアジギング&プラッキング>長さを活かし遠投の必要なフィールドや、足場の高い場所で活躍するレングス。30~50gのプラグと60g前後のメタルジグが扱い易く、5kg程度のターゲットを上限としたモデル。推奨タックル(PE3号以内、リーダー12号以内、ドラグ値4.5kg以内)
タイプS(スピニング)全長(m)3.35(11’0”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT5000-SW6000/S社C5000-SW6000グリップ部(mm)リアグリップ:465自重(g)298最大ドラグ(kg)4.5継数(本)2仕舞(cm)171先径(mm)2.4カーボン(%)99グラス(%)1適合ルアー質量(g)MAX80適合ライン(号)PE:MAX3魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
注意
※画像は代表画像の場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする