曜日別特売
JDR631S-3K JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) TENRYU(天龍製鋸) 50609319

JDR631S-3K JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) TENRYU(天龍製鋸) 50609319
JDR631S-3K JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) TENRYU(天龍製鋸) 50609319
JDR631S-3K JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) TENRYU(天龍製鋸) 50609319
JDR631S-3K JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) TENRYU(天龍製鋸) 50609319
JDR631S-3K JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) TENRYU(天龍製鋸) 50609319
JDR631S-3K JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) TENRYU(天龍製鋸) 50609319
JDR631S-3K JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) TENRYU(天龍製鋸) 50609319
JDR631S-3K JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) TENRYU(天龍製鋸) 50609319

JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード50609319品番JDR631S-3K
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

「ハイスタンダード・ジギングシリーズ」 進化し続ける近海ジギングにおいて、幅広いジギングシーンへ対応できるハイスタンダードモデル。コアとなるブランクから、ガイド・グリップなど細部に至るまでリファインを施しました。定評のある低反発でありながら軽量でシャープな操作性はそのままに、曲がることで生まれる復元力を強化。しなやかな柔軟性の中に強力なリフティングパワーを併せ持ち、アングラーを強力にアシストします。 <ブランク>*前作から続く、軽量でありながら粘り強い低反発アクションを採用。 <ガイド>*ティップ部にはKガイド(チタンフレームSiC、ステンレスフレームSiC)とバット部にはオーシャンガイド(ステンレスフレームSiC)を適材適所に配置したことにより、操作性の向上と強度を維持し軽量化を実現。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *緩みを抑えるロックナットを装着。

用途<ライト・セミロングモデル>ジグの斜め引きが容易なレングスと、100g程のジグを扱い易いレギュラーアクションに設定。ラインスラックを使ったジャークから。テクニカルなコンビネーションジャークも得意とします。細身でありながらシリーズ特有のネバリを発揮し、5kgクラスの回遊魚に対応します。タイプS(スピニング)全長(m)1.90(6’3”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW5000-SW8000/S社SW5000-SW8000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)226最大ドラグ(kg)5継数(本)1仕舞(cm)190先径(mm)2.6適合ルアー質量(g)MAX180適合ライン(号)PE:2-5適合ライン(lb)MAX35魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚
注意
※画像は代表画像の場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする