曜日別特売
FY-75DWD5-S 洗浄機能付きフラット形レンジフード Panasonic(パナソニック) 50610475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄機能付きフラット形レンジフード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台付属品トラスタッピンねじ(Φ4×40)6個、トラスタッピンねじ(Φ4×8)2個、トラスタッピンねじ(Φ5×10)8個、トラスタッピンねじ(Φ4×14)2個、パッキングテープ1個、取付・設置説明書1個、取扱説明書1個、吊り金具4個、L金具2個、常時換気お願いラベル1個注文コード50610475品番FY-75DWD5-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

ファンフィルターを自動洗浄

用途レンジフード付属品トラスタッピンねじ(Φ4×40)6個、トラスタッピンねじ(Φ4×8)2個、トラスタッピンねじ(Φ5×10)8個、トラスタッピンねじ(Φ4×14)2個、パッキングテープ1個、取付・設置説明書1個、取扱説明書1個、吊り金具4個、L金具2個、常時換気お願いラベル1個仕様電動機絶縁種別:E種/巻線温度上昇:75K以下/基準周囲温度:40℃以下質量(kg)17.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)強28.5/中11.5/弱8/常時5定格電圧(V)1Φ.100耐電圧a.c.1000V1分間騒音値(dB)強39/中32/弱23/常時15照明LED照明2灯 5W電動機形式排気:8極全閉形DCモーター/ポンプ:DCモーター風量(m3/h)強420/中300/弱220/常時130絶縁抵抗1MΩ以上(d.c.500V)時間定格連続適合パイプ呼び径(Φmm)150
注意
※HEMS対応型:パナソニック「スマートHEMS」と連動して、制御が可能です。
※エコナビ機能搭載品:このレンジフードは調理状況をセンサーにより判断し、適正な風量を選択する「エコナビ機能」付です。
※換気連動システム対応型:このレンジフードは、パナソニック製のIHクッキングヒーターとの組み合わせにより、換気連動システムとしても使用することができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする