クロダルマ
半袖リブポロ 26451
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
サックス
ネイビー
ブラック
ブルー
ホワイト
サイズ
M
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50611759
品番
26451
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
裾と袖部分に伸縮性のあるリブを採用。
おしゃれなアクセントでフィット感とデザイン性がアップ。
色
ブルー
サイズ
M
材質
ボタン:樹脂
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
65
機能
吸汗速乾・リブ付
目付(g/m
2
)
145
素材
ハニカム
色番
10