エスコ
34mm ヒートン(真鍮製/6個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50618575
品番
EA951DR-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
エスコ品番
EA951DR-24
材質
真鍮
寸法(mm)
直径3.3×34
種類
ボルト・スクリュー
線径(Φmm)
3.3
使用荷重(kg)
7
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
9.85
表面処理
キリンス仕上げ
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
17