曜日別特売
26472 半袖ポロシャツ 26472 クロダルマ 50618725

26472 半袖ポロシャツ 26472 クロダルマ 50618725
26472 半袖ポロシャツ 26472 クロダルマ 50618725

半袖ポロシャツ 26472

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ5L
内容量1枚注文コード50618725品番26472
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

汗を吸い上げ素早く蒸発、べたつきを抑えいつでも肌サラサラでムレ知らずの爽快な着心地。
脇部に臭いを軽減する消臭テープを採用した新しい吸汗速乾ポロ誕生!

色
ホワイト
サイズ
5L
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル90・ポリプロピレン10
肩幅(cm)
50.6
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78
機能
軽量・接触冷感・吸汗速乾・高kン防臭・UVカット・消臭テープ
色番
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする