EA951DS-53 49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本) エスコ 50619302

49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50619302品番EA951DS-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥204
販売価格(税別)
185
エスコ品番EA951DS-53材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)直径3.38×49許容荷重(kg)13種類ボルト・スクリューねじ径M4線径(Φmm)3.38使用荷重(kg)13寸法A(mm)27表面処理化学研磨仕上寸法B(mm)22寸法C(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする