仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.7タイプD140タイプ消費電力(W)21.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(黒艶消)首振角度(°)(灯体)210色温度(K)3500光源色アパレルホワイトeエネルギー消費効率(Lm/W)56.8光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)19ビーム角度(°)19回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)定格光束(Lm)1211調光率(%)5~100配光タイプ中角配光器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可反射板交換可(別売)