仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.7タイプD140タイプ消費電力(W)21.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)210色温度(K)3000光源色アパレルホワイトeエネルギー消費効率(Lm/W)51.6光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)32ビーム角度(°)37回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)定格光束(Lm)1100調光率(%)5~100配光タイプ広角配光器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可反射板交換可(別売)