EFS5941B スポットライト D240 ENDO(遠藤照明) 50620790

 

EFS5941B スポットライト D240 ENDO(遠藤照明) 50620790
EFS5941B スポットライト D240 ENDO(遠藤照明) 50620790

スポットライト D240

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台配光角度(°)15色温度(K)2800注文コード50620790品番EFS5941B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,800

LEDZ DUALシリーズ
魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】98質量(kg)1.1タイプD240タイプ消費電力(W)37.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(黒艶消)首振角度(°)(灯体)210色温度(K)2800光源色Hi-CRIナチュラルエネルギー消費効率(Lm/W)49.9光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)15ビーム角度(°)15回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)定格光束(Lm)1868調光率(%)5~100配光タイプ狭角配光器具相当CDM-TC70WLED交換不可反射板交換可(別売)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※反射板は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする