仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)1.1タイプD240タイプ消費電力(W)37.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)210色温度(K)4200光源色アパレルホワイトeエネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)21ビーム角度(°)21回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)定格光束(Lm)2221調光率(%)5~100配光タイプ中角配光器具相当CDM-TC70WLED交換不可反射板交換可(別売)