仕様LEDモジュール付質量(kg)0.6色黒タイプ1400TYPE消費電力(W)13.8電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(黒艶消)首振角度(°)130(灯体)器具・セットセット色温度(K)3500光源色アパレルホワイトeエネルギー消費効率(Lm/W)86.3光源寿命40000時間(LED)光束(Lm)1192配光角度(°)16ビーム角度(°)17回転角度(°)355(灯体)調光方式位相制御タイプ演色指数(Ra)96調光率(%)10~100調光の可否調光/非調光兼用型配光タイプ中角配光器具相当CDM-R35WLED交換不可調色の可否×