仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.6色白タイプ1400TYPE消費電力(W)13.8電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130色温度(K)3500光源色アパレルホワイトeエネルギー消費効率(Lm/W)90.2光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)30ビーム角度(°)32回転角度(°)(灯体)355調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ定格光束(Lm)1246調光率(%)10~100配光タイプ広角配光器具相当CDM-R35WLED交換不可