曜日別特売
ERS4808BB グレアレススポットライト ショートフード 1400TYPE ENDO(遠藤照明) 50622357

 

ERS4808BB グレアレススポットライト ショートフード 1400TYPE ENDO(遠藤照明) 50622357
ERS4808BB グレアレススポットライト ショートフード 1400TYPE ENDO(遠藤照明) 50622357

グレアレススポットライト ショートフード 1400TYPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード50622357品番ERS4808BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800

ARCHIシリーズ
シンプルを極めた高性能スポットライト
連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体
電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。
天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.6タイプ1400TYPE消費電力(W)13.8電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(黒艶消)首振角度(°)(灯体)130色温度(K)3000光源色アパレルホワイトeエネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)16ビーム角度(°)17回転角度(°)(灯体)355調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ定格光束(Lm)1116調光率(%)10~100配光タイプ中角配光器具相当CDM-R35WLED交換不可
注意
※水平方向より上向きに照射する場合、オプションを使用しないでください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする