仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】98質量(kg)0.6色黒タイプ1400TYPE消費電力(W)13.8電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(黒艶消)首振角度(°)(灯体)130色温度(K)2800光源色Hi-CRIナチュラルエネルギー消費効率(Lm/W)72.1光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)16ビーム角度(°)17回転角度(°)(灯体)355調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ定格光束(Lm)995調光率(%)10~100配光タイプ中角配光器具相当CDM-R35WLED交換不可