ENDO(遠藤照明)
スポットライト 3000TYPE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
4200
4200
3500
3000
消費電力(W)
34.6
35.3
34.6
色
白
黒
白
配光角度(°)
61
27
61
19
15
全36種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50623800
品番
ERS4560WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,800
ARCHIシリーズ
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様
LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)
1.4
色
白
タイプ
3000タイプ
消費電力(W)
34.6
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100
本体
アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)
(灯体)130
色温度(K)
4200
光源色
アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.6
光源寿命
(LED)40000時間
光束(Lm)
2340
配光角度(°)
61
ビーム角度(°)
72
回転角度(°)
(灯体)360
調光方式
非調光タイプ
調光の可否
否
配光タイプ
超広角配光
器具相当
CDM-T70W
LED交換
不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。