仕様LEDモジュール付質量(kg)0.7タイプ2400タイプ消費電力(W)20電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)118.9光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)2378配光角度(°)17ビーム角度(°)18回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)85配光タイプナローミドル配光器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可調色の可否否