ENDO(遠藤照明)
スポットライト 2400TYPE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
4000
4000
3500
3000
光源色
ナチュラルホワイト 白色
ナチュラルホワイト 白色
温白色
電球色
配光角度(°)
21
11
17
21
33
52
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50625638
品番
ERS6171W
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式
まぶしさが少ない快適な演出
仕様
LEDモジュール付
質量(kg)
0.7
タイプ
2400タイプ
消費電力(W)
20
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100
本体
アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)
(灯体)130
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
118.2
光源寿命
(LED)40000時間
光束(Lm)
2365
配光角度(°)
21
ビーム角度(°)
22
回転角度(°)
(灯体)360
調光方式
非調光タイプ
演色指数(Ra)
85
配光タイプ
中角配光
器具相当
セラメタプレミアS35W
LED交換
不可
調色の可否
否
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。