曜日別特売
ERS6179W スポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 50625717

 

ERS6179W スポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 50625717
ERS6179W スポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 50625717

スポットライト 2400TYPE

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)52
内容量1台注文コード50625717品番ERS6179W
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式
まぶしさが少ない快適な演出

仕様LEDモジュール付質量(kg)0.7タイプ2400タイプ消費電力(W)20電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)109.2光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)2184配光角度(°)52ビーム角度(°)62回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)85配光タイプ超広角配光器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可調色の可否
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする