エスコ
203x51x76mm Z型連結金具(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50625943
品番
EA951EA-432A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,051
販売価格(税別)
¥
955
バスケットに入れる
エスコ品番
EA951EA-432A
材質
スチール(クロムメッキ)
幅(mm)
76
厚さ(mm)
2
全長(mm)
203
穴数
12
長穴(mm)
7×30