種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)1色シルバータイプ1200タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)10.7電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形仕上メタリック仕上保護等級IP67色温度(K)4000ビーム角(度)23材質(カバー)透明強化ガラス光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)101.6取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)22演色指数(Ra)85定格光束(Lm)1088調光の可否不可配光タイプ中角配光器具相当12V IRCミニハロゲン球50W