種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)1色ダークグレータイプ1200タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)10.7電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形仕上レザー仕上保護等級IP67色温度(K)4000ビーム角(度)29材質(カバー)透明強化ガラス光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.3取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)27演色指数(Ra)85定格光束(Lm)1020調光の可否不可配光タイプ広角配光器具相当12V IRCミニハロゲン球50W