曜日別特売
ERS6104H アウトドアスポットライト 1200TYPE ENDO(遠藤照明) 50628325

 

ERS6104H アウトドアスポットライト 1200TYPE ENDO(遠藤照明) 50628325
ERS6104H アウトドアスポットライト 1200TYPE ENDO(遠藤照明) 50628325

アウトドアスポットライト 1200TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
ダークグレー
配光角度(°)27
内容量1台注文コード50628325品番ERS6104H
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
パワーと配光が選べる万能型投光器

種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)1ダークグレータイプ1200タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)10.7電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形仕上レザー仕上保護等級IP67色温度(K)3000ビーム角(度)29材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.6取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)27演色指数(Ra)85定格光束(Lm)959調光の可否不可配光タイプ広角配光器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする