曜日別特売
ERS5220HA アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50628779

 

ERS5220HA アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50628779
ERS5220HA アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50628779

アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 4000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
内容量1台注文コード50628779品番ERS5220HA
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ARCHIシリーズ
伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します
サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。

質量(kg)1.8レザー仕上(ダークグレー)材質(本体)アルミダイキャストタイプ4000タイプ・LEDモジュール付電圧(V)対応:100~242消費電力(W)34.9電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP65色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)115.7LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4039調光の可否不可配光タイプ拡散配光器具相当CDM-T70WLED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする