ENDO(遠藤照明)
専用別置電源ユニット PWM制御
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
タイプ
Rsシリーズ 1200TYPE、ARCHIシリーズ 1400TYPE、GLARE-LESSシリーズ 900TYPE、DUALシリーズ D90、COREシリーズ C150
注文コード
50630389
品番
RX367NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.3
タイプ
Rsシリーズ 1200TYPE、ARCHIシリーズ 1400TYPE、GLARE-LESSシリーズ 900TYPE、DUALシリーズ D90、COREシリーズ C150
入力電圧(V)
100~242
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
41×39×160
調光方式
PWM信号制御調光
調光率(%)
5~100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50630389
RX367NA
54187056
RX367NB
専用電源ユニット(調光タイプPWM信号制御方式)
ENDO(遠藤照明)
1台
¥
6,498
税込
¥7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)