仕様高気密SB形種別LEDモジュール付材質コーン:アルミ(白艶消)質量(kg)0.3タイプ700タイプ消費電力(W)5.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100色温度(K)3500ビーム角(度)73光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)98.4アングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)LED寿命(時間)40000配光角度(°)57特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)522調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可