ERD5369WA グレアレス ベースダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50632796

 

ERD5369WA グレアレス ベースダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50632796
ERD5369WA グレアレス ベースダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50632796

グレアレス ベースダウンライト 3000/4000TYPEERD5369WA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
50632796
品番
ERD5369WA
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

GLARE-LESSシリーズ
カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン
視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40°に設定。
カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。

色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト 白色
光束(Lm)
(3000TPYE/4000TYPE)2518/3132
配光角度(°)
43
ビーム角度(°)
48
仕様
LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質
【コーン】(鏡面仕上)
タイプ
3000/4000タイプ
電圧(V)
(対応)100~242
消費電力(W)
【3000TYPE】37.1/37.4/37.1【4000TYPE】50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)
【グレアカットオフアングル】40
エネルギー消費効率(Lm/W)
【3000TYPE】62.0/61.6/62.1【4000TYPE】67.8/67.3/67.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源寿命
(LED)40000時間
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
150
枠
アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ
超広角配光
器具相当
3000TYPE(FHT42W×2)、4000TYPE(セラメタ70W)
LED交換
不可
電源ユニット
別売(別置形)
エコロジー商品
省エネ
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする