847-27A ISO関係腕章 ユニット 50633416

ISO関係腕章

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード50633416品番847-27A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。表示内容ISO 14001環境監査員材質軟質ビニール仕様マジックテープ付、上部安全ピン付、ビニール2重トラスコ品番184-0277質量(g)28寸法(縦×横)(mm)75×400
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする