EA951EG-23 292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(黒/2個) エスコ 50633564

292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(黒/2個)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50633564品番EA951EG-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,686
販売価格(税別)
4,260
付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-23材質スチール寸法(mm)292×135安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50633564
2019-04-08
用途: 可動棚

ワンタッチ操作で楽に収納できる。
無駄な力が要らない。
取付は下地を頑固にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする