※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M6 軽荷重ボールプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50634097
品番
EA948DA-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥303
販売価格(税別)
¥
275
バスケットに入れる
用途
軽荷重用
寸法A
M6
エスコ品番
EA948DA-24
材質(本体)
スチール
寸法D(mm)
1
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
3.5
寸法C(mm)
15
材質(ボール)
スチール
圧力(最小~最大)(N)
9~13