EA948DA-25 M8 軽荷重ボールプランジャー エスコ 50634124

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M8 軽荷重ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50634124品番EA948DA-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥418
販売価格(税別)
380
用途軽荷重用寸法AM8エスコ品番EA948DA-25材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)5寸法C(mm)18材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)15~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする