仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)色白タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100色温度(K)3500光源色温白色光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)34ビーム角度(°)37演色指数(Ra)高演色 93埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)463枠アルミダイキャト(白艶消)配光タイプ広角配光器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°