ERD6973W ベースダウンライト 鏡面マットコーン C50 ENDO(遠藤照明) 50634607

 

ERD6973W ベースダウンライト 鏡面マットコーン C50 ENDO(遠藤照明) 50634607
ERD6973W ベースダウンライト 鏡面マットコーン C50 ENDO(遠藤照明) 50634607

ベースダウンライト 鏡面マットコーン C50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台光源色温白色色温度(K)3500注文コード50634607品番ERD6973W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300

CORE75シリーズ
眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100色温度(K)3500光源色温白色光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)56ビーム角度(°)65演色指数(Ra)高演色 93埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)437アルミダイキャト(白艶消)配光タイプ超広角配光器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする