※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M20 重荷重ショートプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50634937
品番
EA948DA-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
用途
重荷重用
寸法A
M20
ストローク(mm)
6.5
エスコ品番
EA948DA-58
材質(本体)
スチール
寸法D(mm)
6.5
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
30
圧力(最小~最大)(N)
60~120
材質(センターピン)
スチール