曜日別特売
EA948DA-68 M16 重荷重スプリングプランジャー エスコ 50635156

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M16 重荷重スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50635156品番EA948DA-68
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,474
販売価格(税別)
1,340
用途
重荷重用
寸法AM16ストローク(mm)5エスコ品番EA948DA-68材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)寸法D(mm)5寸法B(mm)7.5寸法C(mm)32圧力(最小~最大)(N)45~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする