※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M6 軽荷重スプリングプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50635262
品番
EA948DA-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
用途
軽荷重用
寸法A
M6
ストローク(mm)
2.5
エスコ品番
EA948DA-73
材質(本体)
スチール
寸法D(mm)
2.5
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
2.7mm
寸法C(mm)
20
圧力(最小~最大)(N)
3~9
材質(センターピン)
ナイロン樹脂