848-47A 反射腕章 ユニット 50635349

反射腕章

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
表示内容避難誘導 ESCAPE ROUTE GUIDE
避難誘導 ESCAPE ROUTE GUIDE
救護 EMERGENCY AID
消火 FIRE FIGHTING
内容量1枚注文コード50635349品番848-47A
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。表示内容避難誘導 ESCAPE ROUTE GUIDE材質軟質ビニール仕様マジックテープ付、上部安全ピン付、反射印刷(黒部分)、ビニール2重トラスコ品番183-8672質量(g)35寸法(縦×横)(mm)85×450RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする