ユニット
反射腕章
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
表示内容
救護 EMERGENCY AID
救護 EMERGENCY AID
救護 EMERGENCY AID
避難誘導 ESCAPE ROUTE GUIDE
消火 FIRE FIGHTING
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50635358
品番
848-48A
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途
工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
表示内容
救護 EMERGENCY AID
材質
軟質ビニール
仕様
マジックテープ付、上部安全ピン付、反射印刷(黒部分)、ビニール2重
トラスコ品番
184-0280
質量(g)
35
寸法(縦×横)(mm)
85×450
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。