曜日別特売
EA948DA-81 M4 重荷重スプリングプランジャー エスコ 50635402

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M4 重荷重スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50635402品番EA948DA-81
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥677
販売価格(税別)
615
用途
重荷重用
寸法AM4ストローク(mm)1.5エスコ品番EA948DA-81材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)1.5mm寸法C(mm)15圧力(最小~最大)(N)5~16材質(センターピン)ナイロン樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする