※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M10 重荷重スプリングプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50635506
品番
EA948DA-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥979
販売価格(税別)
¥
890
バスケットに入れる
用途
重荷重用
寸法A
M10
ストローク(mm)
3
エスコ品番
EA948DA-85
材質(本体)
スチール
寸法D(mm)
3
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
4mm
寸法C(mm)
22
圧力(最小~最大)(N)
9~35
材質(センターピン)
ナイロン樹脂