仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ2400TYPE消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100色温度(K)3000光源色電球色光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)22ビーム角度(°)23グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)2117枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ中角配光器具相当FHT42W×2灯用LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°