※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M20x10mm [シングルナット]インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50635698
品番
EA948DD-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,124
販売価格(税別)
¥
2,840
バスケットに入れる
寸法A
10
寸法B
M20
仕様
ショートタイプ
エスコ品番
EA948DD-24
材質
スチール(SUM22L)
寸法D(mm)
61
寸法C(mm)
33
寸法J(mm)
22