※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50635752
品番
EA948DD-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
寸法A
5
寸法B
M10
仕様
ショートタイプ
エスコ品番
EA948DD-31
材質
スチール(SUM22L)
寸法D(mm)
34.5
寸法C(mm)
21
寸法K(mm)
17