IKE-D1000T-B デザインケトル 温度調整付 アイリスオーヤマ 50637169

 

IKE-D1000T-B デザインケトル 温度調整付 アイリスオーヤマ 50637169
IKE-D1000T-B デザインケトル 温度調整付 アイリスオーヤマ 50637169
IKE-D1000T-B デザインケトル 温度調整付 アイリスオーヤマ 50637169
IKE-D1000T-B デザインケトル 温度調整付 アイリスオーヤマ 50637169
IKE-D1000T-B デザインケトル 温度調整付 アイリスオーヤマ 50637169
IKE-D1000T-B デザインケトル 温度調整付 アイリスオーヤマ 50637169

デザインケトル 温度調整付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード50637169品番IKE-D1000T-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

シンプルなステンレスデザイン。お好みの飲み物に合わせて温度調整可能。

機能空焚き防止ブラック質量(g)1300容量(L)1消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×136×220温度調節範囲(℃)60~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする