仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質【コーン】アルミダイキャスト(黒)色黒タイプC100/C150タイプ消費電力(W)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(C100・C150)102.0/99.1/103.5/102.0・110.4/104.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)(C100/C150)1049/1418配光角度(°)16ビーム角度(°)16回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(黒艶消)配光タイプ狭角配光器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)