ERD7088B ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C50 ENDO(遠藤照明) 50638089

 

ERD7088B ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C50 ENDO(遠藤照明) 50638089
ERD7088B ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C50 ENDO(遠藤照明) 50638089

ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台光源色ナチュラルホワイト 白色色温度(K)4000注文コード50638089品番ERD7088B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

CORE75シリーズ
独自設計レンズによる高品質な光
独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)(灯体)35色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.0/87.6/98.4/110.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)16ビーム角度(°)17回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)561アルミダイキャスト(黒艶消)配光タイプ狭角配光器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする