曜日別特売
EA948DJ-301 M6 x16.9mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ 50638218

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M6 x16.9mm [球]ボールキャップスクリュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50638218品番EA948DJ-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230
エスコ品番EA948DJ-301形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)16.9表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする