ERD7134W ベースダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639340

 

ERD7134W ベースダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639340
ERD7134W ベースダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639340

ベースダウンライト JDR TYPE 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
(枠/バッフル)白艶消
内容量1台注文コード50639340品番ERD7134W
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JDRシリーズ

仕様断熱施工:不可質量(kg)0.3(枠/バッフル)白艶消消費電力(W)非調光5.0/5.9、位相制御5.9、Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)5.9定格電圧(V)100角度(°)(グレアカットオフアングル)35LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75調光率(%)5~100
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする