EA951FD-21A 500x320x590mm タオル掛け(ステンレス製) エスコ 50639478

※使用例

500x320x590mm タオル掛け(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50639478品番EA951FD-21A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,742
販売価格(税別)
5,220

抜群の安定性。
コンパクトで移動も簡単。

エスコ品番EA951FD-21A材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ直径19mm、ステンレスパイプ直径8mm、部品:ABS樹脂、金属部品・ネジ類:鉄(メッキ)質量(kg)約0.8ステン&グレー耐荷重(kg)約5まで(タオル5枚干し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×320×590
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする