※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M10x 60mm [焼入]スラストボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50639688
品番
EA948DN-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番
EA948DN-23
寸法A(mm)
68
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
60
寸法E
M10